HAGER - Maalitussi Univers - FZ791N 12ml RAL9010

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - valkoinen
RAL-numero - 9010
Tilavuus - 9 ml
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3250612762262
Sähkönumero
3425893
Toimittajan tuotenumero
FZ791N
Tukkuerä
100
Väri:
valkoinen
RAL-numero:
9010
Tilavuus:
9 ml
Maalitussi, 9ml, väri RAL 9010
Maalitussi 12 ml, väri RAL9010 metallipintaisten univers-keskuskoteloiden maalipinnan paikkaukseen.
Maalitussi 12 ml, väri RAL9010 metallipintaisten univers-keskuskoteloiden maalipinnan paikkaukseen.
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


