HAGER - Merkinantokoje K.1 - hätäkuts.pakk. UPR val

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - täydellinen sarja
Väri - valkoinen
Kotelointiluokka (IP) - IP20
RAL-numero (vastaava) - 9010
Laitteen leveys - 100 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4011334353942
Sähkönumero
7036201
Toimittajan tuotenumero
52007009
Tukkuerä
0
Malli / Tyyppi:
täydellinen sarja
Väri:
valkoinen
Kotelointiluokka (IP):
IP20
RAL-numero (vastaava):
9010
Laitteen leveys:
100 mm
Laitteen korkeus:
185 mm
Laitteen syvyys:
155 mm
Hätäkutsupainikepakkaus K.1 väri kiiltävä puhtaanvalkoinen, pakkaus sisältää vetonarupainikkeen, kuittauspainikkeen, summerillisenmerkkivalon ja teholähteen peitelevyillä.
Hätäkutsujärjestelmä soveltuu julkisten rakennusten, toimitilojen ja hoivaa-alan WC-tilojen, suihkutilojen, potilashuoneiden ynnä muiden vastaavien tilojen ratkaisuksi, silloin kun tilassa rakennusmääräyskokoelman tai muiden määräysten vuoksi edellytetään paikallista hätäkutsuratkaisua. Tilan käyttäjä voi kutsua apua kutsujärjestelmän tuottaman kutsuääni- ja valosignaalin avulla.Valmis kutsujärjestelmäpakkaus sisältää järjestelmän kojerasia-asenteiset peitelevylliset peruskomponentit: teholähde, vetonarullinen kutsupainike, kuittauspainike ja summerilla ja etäilmaisukoskettimilla varustettu merkkivaloyksikkö.
Hätäkutsujärjestelmä soveltuu julkisten rakennusten, toimitilojen ja hoivaa-alan WC-tilojen, suihkutilojen, potilashuoneiden ynnä muiden vastaavien tilojen ratkaisuksi, silloin kun tilassa rakennusmääräyskokoelman tai muiden määräysten vuoksi edellytetään paikallista hätäkutsuratkaisua. Tilan käyttäjä voi kutsua apua kutsujärjestelmän tuottaman kutsuääni- ja valosignaalin avulla.Valmis kutsujärjestelmäpakkaus sisältää järjestelmän kojerasia-asenteiset peitelevylliset peruskomponentit: teholähde, vetonarullinen kutsupainike, kuittauspainike ja summerilla ja etäilmaisukoskettimilla varustettu merkkivaloyksikkö.
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


