HAGER - Merkinantokoje Q.3 - hätäkuts.pakk. UPR VAL.

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - täydellinen sarja
Jännitetyyppi - AC/DC
Nimellisjännite AC - 24...24 V
Väri - valkoinen
Kotelointiluokka (IP) - IP20
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4011334393610
Sähkönumero
7036213
Toimittajan tuotenumero
52006099
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
täydellinen sarja
Jännitetyyppi:
AC/DC
Nimellisjännite AC:
24...24 V
Väri:
valkoinen
Kotelointiluokka (IP):
IP20
RAL-numero (vastaava):
9010
Laitteen leveys:
100 mm
Laitteen korkeus:
185 mm
Laitteen syvyys:
155 mm
Hätäkutsujärjestelmä soveltuu julkisten rakennusten, toimitilojen ja hoivaa-alan WC-tilojen, suihkutilojen, potilashuoneiden ynnä muiden vastaavien tilojen ratkaisuksi, silloin kun tilassa rakennusmääräyskokoelman tai muiden määräysten vuoksi edellytetään paikallista hätäkutsuratkaisua. Tilan käyttäjä voi kutsua apua kutsujärjestelmän tuottaman kutsuääni- ja valosignaalin avulla.Valmis kutsujärjestelmäpakkaus sisältää järjestelmän kojerasia-asenteiset peitelevylliset peruskomponentit: teholähde, vetonarullinen kutsupainike, kuittauspainike ja summerilla ja etäilmaisukoskettimilla varustettu merkkivaloyksikkö.
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


