HAGER - Merkintäikkuna B.IQ - merk.ikk. 5-os pain.

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - painoarkki

  • Väri - muu

  • Merkintä/ilmaisu - ei ole

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4011334257448

Sähkönumero

2803577

Toimittajan tuotenumero

75900082

Tukkuerä

1

Malli / Tyyppi:

painoarkki

Väri:

muu

Merkintä/ilmaisu:

ei ole

Merkintäikkuna 5-osaisille väyläpainikkeille B.IQ kirkkaasta muovista.

Merkintäikkuna 1 - 3 -osaisille B.IQ -ohjauspainikkeille, mitat (L x K x S) 151,6 x 144,2 x 5,7 mm. Voidaan valaista painikekalusteiden sivujen tilanilmaisu-LEDillä.

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan