HAGER - Merkintäliuskapakkaus Univers - UZ006 pakkaus = 5 arkkia

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 215 mm
Korkeus - 252 mm
Hiilijalanjälki - Sonepar-arvio
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
7 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
3250616360068
Sähkönumero
3425960
Toimittajan tuotenumero
UZ006
Tukkuerä
1
Leveys:
215 mm
Korkeus:
252 mm
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Merkintäliuska
Merkintäliuskataskupakkaus univers-vakiokaappien DIN-rivien ryhmämerkintään. - 1 liuska per 12 moduulin rivi - kiinnitys sormisuojalevyyn huokoisella tarralla - pakkaus = 12 kpl
Merkintäliuskataskupakkaus univers-vakiokaappien DIN-rivien ryhmämerkintään. - 1 liuska per 12 moduulin rivi - kiinnitys sormisuojalevyyn huokoisella tarralla - pakkaus = 12 kpl
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


