HAGER - Merkintäliuskapakkaus - VZ602 muovitask.(sis.10kpl)

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 252 mm
Korkeus - 35 mm
Syvyys - 3 mm
Hiilijalanjälki - Sonepar-arvio
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
2 kg CO₂ekv.
EAN-koodi
3250616666023
Sähkönumero
3427713
Toimittajan tuotenumero
VZ602
Tukkuerä
0
Leveys:
252 mm
Korkeus:
35 mm
Syvyys:
3 mm
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Merkintäliuskapakkaus Merkintäliuskataskupakkaus uppoasennettaville volta-moduulikoteloille. Läpinäkyvä merkintäliuskatasku kiinnitetään kotelorakenteeseen tarralla. 14 moduulia leveä ja 35 mm korkea merkitäliuskatasku ja liuskat voidaan katkaista haluttuun pituuteen käyttötarpeen ja kohteen mukaan. Pakkaus sisältää 10 kpl merkintäliuskataskuja ja liuskoja.

HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


