HAGER - Merkkil. S.1/R.1/R.3/K.1/K.5 - S.1/B.3/B.7/R.1/R.3 ora

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Käyttökohde - kytkin / painike
Valonlähteen tyyppi - hohtolamppu
Nimellisvirta - 0 A
Lampunpidin - muu
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4011334282747
Sähkönumero
2111759
Toimittajan tuotenumero
167504
Tukkuerä
10
Käyttökohde:
kytkin / painike
Valonlähteen tyyppi:
hohtolamppu
Nimellisvirta:
0 A
Lampunpidin:
muu
Neonvalomoduuli N-liittimellä 230V 0.4mA jälkiasennettava oranssi
Neonhohtolamppuyksikkö N-liittimellä Ei sovellu painikkeille ja vetonarukytkimille, vipukytkimille ja vipupainikkeille vuosilta välillä 1985 - 1995. Käytettäessä useita neonhohtolamppuyksiköitä, lamppuvirta voi aiheuttaa releen/pulssireleen toimintahäiriön. Korjaus: Kytke nollajohdin tai kytke kondensaattori 230 V (1 µF per 10 mA neonhohtolamppuvirtaa) kelan kanssa rinnakkain. Katso yleiskatsaus yhteensopiville uppoasennusrungoille. − valaistus- ja valvontapiireille − vaihto-/ristikytkimelle ja päälle/pois-kytkimelle, 2-napai nen, 10/16 AX − vipupainikkeille ja monivipuisille painikkeille, poislukien tyyppi 503404, 503808 − kruunukytkimelle merkkivalolla
Neonhohtolamppuyksikkö N-liittimellä Ei sovellu painikkeille ja vetonarukytkimille, vipukytkimille ja vipupainikkeille vuosilta välillä 1985 - 1995. Käytettäessä useita neonhohtolamppuyksiköitä, lamppuvirta voi aiheuttaa releen/pulssireleen toimintahäiriön. Korjaus: Kytke nollajohdin tai kytke kondensaattori 230 V (1 µF per 10 mA neonhohtolamppuvirtaa) kelan kanssa rinnakkain. Katso yleiskatsaus yhteensopiville uppoasennusrungoille. − valaistus- ja valvontapiireille − vaihto-/ristikytkimelle ja päälle/pois-kytkimelle, 2-napai nen, 10/16 AX − vipupainikkeille ja monivipuisille painikkeille, poislukien tyyppi 503404, 503808 − kruunukytkimelle merkkivalolla
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


