HAGER - Merkkil. S.1/R.1/R.3/K.1/K.5 - S.1/B.3/B.7/R.1/R.3 rus

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Käyttökohde - kytkin / painike
Valonlähteen tyyppi - hehkulamppu
Nimellisvirta - 0.035 A
Lampunpidin - muu
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4011334293316
Sähkönumero
2111755
Toimittajan tuotenumero
1676
Tukkuerä
10
Käyttökohde:
kytkin / painike
Valonlähteen tyyppi:
hehkulamppu
Nimellisvirta:
0.035 A
Lampunpidin:
muu
Hohtovalomoduuli N-liittimellä 6V 35mA jälkiasennettava ruskea
Hohtolamppuyksikkö N-liittimellä Ei sovellu painikkeille ja vetonarukytkimille, vipukytkimille ja vipupainikkeille vuosilta välillä 1985 - 1995. Katso yleiskatsaus yhteensopiville uppoasennusrungoille. − valaistus- ja valvontapiireille − vaihto-/ristikytkimelle ja päälle/pois-kytkimelle, 2-napainen, 10/16 AX − vipupainikkeille ja monivipuisille painikkeille, poislukien tyyppi 503404, 503808 − kruunukytkimelle merkkivalolla
Hohtolamppuyksikkö N-liittimellä Ei sovellu painikkeille ja vetonarukytkimille, vipukytkimille ja vipupainikkeille vuosilta välillä 1985 - 1995. Katso yleiskatsaus yhteensopiville uppoasennusrungoille. − valaistus- ja valvontapiireille − vaihto-/ristikytkimelle ja päälle/pois-kytkimelle, 2-napainen, 10/16 AX − vipupainikkeille ja monivipuisille painikkeille, poislukien tyyppi 503404, 503808 − kruunukytkimelle merkkivalolla
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


