HAGER - Merkkil. S.1/R.1/R.3/K.1/K.5 - S.1/B.3/B.7/R.1/R.3 vih

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Käyttökohde - kytkin / painike

  • Valonlähteen tyyppi - hehkulamppu

  • Nimellisvirta - 0.035 A

  • Lampunpidin - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4011334293323

Sähkönumero

2111757

Toimittajan tuotenumero

167601

Tukkuerä

10

Käyttökohde:

kytkin / painike

Valonlähteen tyyppi:

hehkulamppu

Nimellisvirta:

0.035 A

Lampunpidin:

muu

Hohtovalomoduuli N-liittimellä 24V 35mA jälkiasennettava vihreä

Hohtolamppuyksikkö N-liittimellä Ei sovellu painikkeille ja vetonarukytkimille, vipukytkimille ja vipupainikkeille vuosilta välillä 1985 - 1995. Katso yleiskatsaus yhteensopiville uppoasennusrungoille. − valaistus- ja valvontapiireille − vaihto-/ristikytkimelle ja päälle/pois-kytkimelle, 2-napainen, 10/16 AX − vipupainikkeille ja monivipuisille painikkeille, poislukien tyyppi 503404, 503808 − kruunukytkimelle merkkivalolla

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan