HAGER - Merkkilamppu 1930/R.Classic - kytk./pain. 0.4mA/230V

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Käyttökohde - kytkin / painike
Valonlähteen tyyppi - LED
Lampun väri - valkoinen
Nimellisvirta - 0 A
Lampunpidin - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4011334499541
Sähkönumero
2115458
Toimittajan tuotenumero
168001
Tukkuerä
10
Käyttökohde:
kytkin / painike
Valonlähteen tyyppi:
LED
Lampun väri:
valkoinen
Nimellisvirta:
0 A
Lampunpidin:
muu
Virrankulutus:
0.4 mA
LED-moduuli kiertokytimille ja -painikkeille, 230VAC, ilmannollajohdinliityntää LED-merkkivalomoduuli ilman nollakosketinta kiertokytkimille ja kiertopainikkeille. Helppo kiinnitys ja kytkentä kalustemoduuliin etupuolelta liitäntäjousilla ilman lisäjohdotustarvetta. Käytettävissä vaihtoehtoisesti kontrolli- tai hakuvalona.


