HAGER - Merkkilamppu - KEL LED 230VAC 4mA E10

UTU Oy
KopioiKopioi
HAGER - Merkkilamppu - KEL LED 230VAC 4mA E10

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Käyttökohde - kytkin / painike

  • Valonlähteen tyyppi - LED

  • Lampun väri - keltainen

  • Nimellisjännitealue - 230...230 V

  • Nimellisvirta - 0.004 A

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3250610092965

Sähkönumero

4709415

Toimittajan tuotenumero

WDA2727Y

Tukkuerä

20

Käyttökohde:

kytkin / painike

Valonlähteen tyyppi:

LED

Lampun väri:

keltainen

Nimellisjännitealue:

230...230 V

Nimellisvirta:

0.004 A

Sisältää lampun:

kyllä

Lampunpidin:

muu

LED-lamppu E10 keltainen

LED-lamppu keltainen E10-kannalla merkkivalo- ja painikekalusteisiin pitkällä käyttöiällä. Nimellisjännite 230 VAC, nimellisvirta 4 mA, käyttölämpötila-alue -40/+70 °C.

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan