HAGER - Merkkilamppu - Kytk./pain. 1.7mA/230V N-j.

UTU Oy
KopioiKopioi
HAGER - Merkkilamppu - Kytk./pain. 1.7mA/230V N-j.

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Käyttökohde - kytkin / painike

  • Valonlähteen tyyppi - LED

  • Lampun väri - valkoinen

  • Nimellisjännitealue - 230...230 V

  • Nimellisvirta - 0.17 A

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3250610093030

Sähkönumero

2115543

Toimittajan tuotenumero

WDA2535W

Tukkuerä

1

Käyttökohde:

kytkin / painike

Valonlähteen tyyppi:

LED

Lampun väri:

valkoinen

Nimellisjännitealue:

230...230 V

Nimellisvirta:

0.17 A

Sisältää lampun:

kyllä

Lampunpidin:

muu

Virrankulutus:

170 mA

Nollajohto pakollinen:

ei

LED-moduuli kiertokytkimille ja -painikkeille, 230VAC, N-johd.

LED-merkkivalomoduuli N-koskettimella kiertokytkimille ja kiertopainikkeille. Helppo kiinnitys ja kytkentä kalustemoduuliin etupuolelta liitäntäjousilla ilman lisäjohdotustarvetta. Käytettävissä vaihtoehtoisesti kontrolli- tai hakuvalona. Huomio: nollajohdin liitettävä!

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan