HAGER - Merkkilamppu - SIN LED 230VAC 0.4mA haku

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Käyttökohde - kytkin / painike
Valonlähteen tyyppi - LED
Lampun väri - sininen
Nimellisjännitealue - 230...230 V
Nimellisvirta - 0 A
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3250617026901
Sähkönumero
2009208
Toimittajan tuotenumero
WUZ690
Tukkuerä
10
Käyttökohde:
kytkin / painike
Valonlähteen tyyppi:
LED
Lampun väri:
sininen
Nimellisjännitealue:
230...230 V
Nimellisvirta:
0 A
Sisältää lampun:
kyllä
Lampunpidin:
muu
Virrankulutus:
0.4 mA
Nollajohto pakollinen:
ei
LED-valomoduuli 230V kytkimille/painikkeille, W.1, sininen
LED-yksikkö 230 V, kytkimille/painikkeille hakuvalotoiminnolle
LED-yksikkö 230 V, kytkimille/painikkeille hakuvalotoiminnolle
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


