HAGER - Merkkilamppu - VAL LED 230VAC 4.2mA E14

UTU Oy
KopioiKopioi
HAGER - Merkkilamppu - VAL LED 230VAC 4.2mA E14

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Käyttökohde - kytkin / painike

  • Valonlähteen tyyppi - LED

  • Lampun väri - valkoinen

  • Nimellisjännitealue - 230...230 V

  • Nimellisvirta - 0.17 A

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3250610092453

Sähkönumero

4709418

Toimittajan tuotenumero

WDA2728W

Tukkuerä

10

Käyttökohde:

kytkin / painike

Valonlähteen tyyppi:

LED

Lampun väri:

valkoinen

Nimellisjännitealue:

230...230 V

Nimellisvirta:

0.17 A

Sisältää lampun:

kyllä

Lampunpidin:

muu

Virrankulutus:

170 mA

Nollajohto pakollinen:

ei

LED-lamppu E14 valkoinen

LED-lamppu valkoinen E14-kannalla merkkivalo- ja painikekalusteisiin pitkällä käyttöiällä. Nimellisjännite 230 VAC, nimellisvirta 4,2 mA, käyttölämpötila-alue -40/+70 °C.

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan