HAGER - Merkkilamppu - VAL LED 230VAC 4mA E10

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Käyttökohde - kytkin / painike
Valonlähteen tyyppi - LED
Lampun väri - valkoinen
Nimellisjännitealue - 230...230 V
Nimellisvirta - 0.004 A
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3250610092446
Sähkönumero
4709413
Toimittajan tuotenumero
WDA2727W
Tukkuerä
20
Käyttökohde:
kytkin / painike
Valonlähteen tyyppi:
LED
Lampun väri:
valkoinen
Nimellisjännitealue:
230...230 V
Nimellisvirta:
0.004 A
Sisältää lampun:
kyllä
Lampunpidin:
muu
Virrankulutus:
4 mA
Nollajohto pakollinen:
ei
LED-lamppu valkoinen E10-kannalla merkkivalo- ja painikekalusteisiin pitkällä käyttöiällä. Nimellisjännite 230 VAC, nimellisvirta 4 mA, käyttölämpötila-alue -40/+70 °C.
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


