HAGER - Merkkilamppu - VIH LED 230VAC 4.2mA E14

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Käyttökohde - kytkin / painike
Valonlähteen tyyppi - LED
Lampun väri - vihreä
Nimellisjännitealue - 230...230 V
Nimellisvirta - 0.17 A
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3250610093016
Sähkönumero
4709421
Toimittajan tuotenumero
WDA2728G
Tukkuerä
10
Käyttökohde:
kytkin / painike
Valonlähteen tyyppi:
LED
Lampun väri:
vihreä
Nimellisjännitealue:
230...230 V
Nimellisvirta:
0.17 A
Sisältää lampun:
kyllä
Lampunpidin:
muu
Virrankulutus:
170 mA
Nollajohto pakollinen:
ei
LED-lamppu E14 vihreä
LED-lamppu vihreä E14-kannalla merkkivalo- ja painikekalusteisiin pitkällä käyttöiällä. Nimellisjännite 230 VAC, nimellisvirta 4,2 mA, käyttölämpötila-alue -40/+70 °C.
LED-lamppu vihreä E14-kannalla merkkivalo- ja painikekalusteisiin pitkällä käyttöiällä. Nimellisjännite 230 VAC, nimellisvirta 4,2 mA, käyttölämpötila-alue -40/+70 °C.
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


