HAGER - Merkkilamppu - WXA690 LED 0.5mA 230V sininen

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Nimellisjännitealue:
230...230 VKatso käytettävissä olevat vaihtoehdot12...24 V
Tärkeimmät tuotetiedot
Lampun väri - sininen
Nimellisjännitealue - 230...230 V
Nimellisvirta - 0.001 A
Lampunpidin - pistoliitin
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3250617190534
Sähkönumero
2107670
Toimittajan tuotenumero
WXA690
Tukkuerä
5
Lampun väri:
sininen
Nimellisjännitealue:
230...230 V
Nimellisvirta:
0.001 A
Lampunpidin:
pistoliitin
LED-merkkivalo gallery 0,5mA 230V sininen, vipukytkimelle/-painikkeelle
LED-merkkivalomoduuli gallery vipukytkmille ja -painikkeile, hakuvalotoiminnolle. Kiinnitys kalusterunkoon etupuolelta pikakiinnityksellä. Käyttö merkintäikkunallisten vipujen kanssa
LED-merkkivalomoduuli gallery vipukytkmille ja -painikkeile, hakuvalotoiminnolle. Kiinnitys kalusterunkoon etupuolelta pikakiinnityksellä. Käyttö merkintäikkunallisten vipujen kanssa
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


