HAGER - Merkkilamppu - WXA691 LED 1mA 230V punainen

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Nimellisjännitealue:
230...230 VTärkeimmät tuotetiedot
Lampun väri - punainen
Nimellisjännitealue - 230...230 V
Nimellisvirta - 0.001 A
Lampunpidin - pistoliitin
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3250617190541
Sähkönumero
2107671
Toimittajan tuotenumero
WXA691
Tukkuerä
5
Lampun väri:
punainen
Nimellisjännitealue:
230...230 V
Nimellisvirta:
0.001 A
Lampunpidin:
pistoliitin
LED-merkkivalo gallery 1mA 230V punainen, vipukytkimelle/-painikkeelle
LED-merkkivalomoduuli gallery vipukytkmille ja -painikkeile, kontrollivalotoiminnolle. Kiinnitys kalusterunkoon etupuolelta pikakiinnityksellä. Käyttö merkintäikkunallisten vipujen kanssa
LED-merkkivalomoduuli gallery vipukytkmille ja -painikkeile, kontrollivalotoiminnolle. Kiinnitys kalusterunkoon etupuolelta pikakiinnityksellä. Käyttö merkintäikkunallisten vipujen kanssa
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


