HAGER - Merkkilamppu - WXA692 LED 0.5mA 230V valk.

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Lampun väri - valkoinen
Nimellisjännitealue - 230...230 V
Nimellisvirta - 0.001 A
Lampunpidin - pistoliitin
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3250617190558
Sähkönumero
2107672
Toimittajan tuotenumero
WXA692
Tukkuerä
5
Lampun väri:
valkoinen
Nimellisjännitealue:
230...230 V
Nimellisvirta:
0.001 A
Lampunpidin:
pistoliitin
LED-merkkivalo gallery 0,5mA 230V valkoinen,vipukytkimelle/-painikkeelle LED-merkkivalomoduuli gallery vipukytkmille ja -painikkeile, hakuvalotoiminnolle. Kiinnitys kalusterunkoon etupuolelta pikakiinnityksellä. Käyttö merkintäikkunallisten vipujen kanssa


