HAGER - Merkkilamppu - WXA693 LED 0.5mA 230V vihreä

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Nimellisjännitealue:

230...230 V
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot12...24 V

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lampun väri - vihreä

  • Nimellisjännitealue - 230...230 V

  • Nimellisvirta - 0.001 A

  • Lampunpidin - pistoliitin

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3250617190565

Sähkönumero

2107673

Toimittajan tuotenumero

WXA693

Tukkuerä

5

Lampun väri:

vihreä

Nimellisjännitealue:

230...230 V

Nimellisvirta:

0.001 A

Lampunpidin:

pistoliitin

LED-merkkivalo gallery 0,5mA 230V vihreä, vipukytkimelle/-painikkeelle

LED-merkkivalomoduuli gallery vipukytkmille ja -painikkeile, kontrollivalotoiminnolle. Kiinnitys kalusterunkoon etupuolelta pikakiinnityksellä. Käyttö merkintäikkunallisten vipujen kanssa

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan