HAGER - Merkkilamppu - WXA696 LED 2.6mA 12/24V pun.

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Lampun väri - punainen
Nimellisjännitealue - 12...24 V
Nimellisvirta - 0.003 A
Lampunpidin - pistoliitin
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
gallery
EAN-koodi
3250617190589
Sähkönumero
2107674
Toimittajan tuotenumero
WXA696
Tukkuerä
5
Lampun väri:
punainen
Nimellisjännitealue:
12...24 V
Nimellisvirta:
0.003 A
Lampunpidin:
pistoliitin
LED-merkkivalo gallery 2,6mA 12/24V punainen,vipukytkimelle/-painikkeelle LED-merkkivalomoduuli gallery vipukytkmille ja -painikkeile, hakuvalotoiminnolle. Kiinnitys kalusterunkoon etupuolelta pikakiinnityksellä. Käyttö merkintäikkunallisten vipujen kanssa



