HAGER - Merkkivalo S.1/R.1/R.3 - LED 230VAC 0.9mA N-liit.

UTU Oy
KopioiKopioi
HAGER - Merkkivalo S.1/R.1/R.3 - LED 230VAC 0.9mA N-liit.

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Käyttökohde - kytkin / painike

  • Valonlähteen tyyppi - LED

  • Lampun väri - oranssi

  • Nimellisvirta - 0.001 A

  • Lampunpidin - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4011334304371

Sähkönumero

2110944

Toimittajan tuotenumero

1680

Tukkuerä

10

Käyttökohde:

kytkin / painike

Valonlähteen tyyppi:

LED

Lampun väri:

oranssi

Nimellisvirta:

0.001 A

Lampunpidin:

muu

Merkkivalo Hager 2-osaisille kytkimille 5/1+1/6+6 S.1/B.3/B.7/R.1/R.3LED 230VAC 0.9mA N-liit.

Merkkivalomoduuli kruunukytkinrungolle 65303500 ja 65303550 merkkivalotoimintojen lisäämiseksi kahdelle vivulle. Asennus kalusterungon alle. N-johdin tarvitaan merkkivaloyksikön toimintaan varten.

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan