HAGER - Merkkivalo S.1/R.1/R.3 - LED 230VAC 1mA val

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Käyttökohde - kytkin / painike

  • Valonlähteen tyyppi - LED

  • Lampun väri - oranssi

  • Nimellisvirta - 0.001 A

  • Lampunpidin - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4011334346883

Sähkönumero

2110941

Toimittajan tuotenumero

1686

Tukkuerä

10

Käyttökohde:

kytkin / painike

Valonlähteen tyyppi:

LED

Lampun väri:

oranssi

Nimellisvirta:

0.001 A

Lampunpidin:

muu

Merkkivalo Hager S.1/B.3/B.7/R.1/R.3 LED 230VAC 1mA puhtaanvalkoinen

LED-merkkivalomoduuli haku- ja kontrollivaloksi N-liittimellä kytkin- ja painikerungoille 65303100, 65303600, 65303650, 65303700, 5031, 503150, 5036, 503101, 503203, 505102, 505601, 505103 ja 505201. Merkkivalon virrankulutus 1 mA.

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan