HAGER - Merkkivalo S.1/R.1/R.3 - neon 230VAC 0.9mA

UTU Oy
KopioiKopioi
HAGER - Merkkivalo S.1/R.1/R.3 - neon 230VAC 0.9mA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Käyttökohde - kytkin / painike

  • Valonlähteen tyyppi - hohtolamppu

  • Lampun väri - oranssi

  • Nimellisvirta - 0.001 A

  • Lampunpidin - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4011334219286

Sähkönumero

2110939

Toimittajan tuotenumero

160002

Tukkuerä

10

Käyttökohde:

kytkin / painike

Valonlähteen tyyppi:

hohtolamppu

Lampun väri:

oranssi

Nimellisvirta:

0.001 A

Lampunpidin:

muu

Neonmerkkivalo kirkkaalla linssillä vipukytkimille ja painikkeille 2N16AX ja kruunuvivuilla 5/6+6, haku- ja tilanilmaisuvaloksi.

Hohtolamppumoduuli haku- ja kontrollivaloksi kytkin- ja painikerungoille 303212, 65303808, 503404 ja 503808.

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan