HAGER - Merkkivalo S.1/R.1/R.3 - neon kirkas 400VAC 0.5mA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Käyttökohde - kytkin / painike
Valonlähteen tyyppi - hohtolamppu
Lampun väri - oranssi
Nimellisvirta - 0.001 A
Lampunpidin - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4011334219293
Sähkönumero
2110940
Toimittajan tuotenumero
1600
Tukkuerä
10
Käyttökohde:
kytkin / painike
Valonlähteen tyyppi:
hohtolamppu
Lampun väri:
oranssi
Nimellisvirta:
0.001 A
Lampunpidin:
muu
Neonmerkkivalo kirkkaalla linssillä 3-napaisille 0-1-vipukytkimillehaku- ja tilanilmaisuvaloksi.
Hohtolamppumoduuli haku- ja kontrollivaloksi 3-napaiselle kytkinrungolle 303303.
Hohtolamppumoduuli haku- ja kontrollivaloksi 3-napaiselle kytkinrungolle 303303.
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


