HAGER - Merkkivalo - SVN128 2XKIRKAS 230VAC

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisjännite - 230 V
Jännitetyyppi - AC
Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 1
Kotelointiluokka (IP) - IP20
Upotussyvyys - 62 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3250615725479
Sähkönumero
2317361
Toimittajan tuotenumero
SVN128
Tukkuerä
12
Nimellisjännite:
230 V
Jännitetyyppi:
AC
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
1
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Upotussyvyys:
62 mm
Merkkivalokaluste LED 2-osainen 2xkirkas 230VAC DIN 1M
LED-merkkivalokaluste 2-osainen, kahdella kirkkaalla merkkivalolla, asennus DIN-kiskolle. Kaluste varustettu merkintäikkunalla ryhmä- ja laitemerkintöjä varten. Nimellisjännite 230VAC. Rakenne IEC 62094-1, IEC 60947-1 mukaan, kosketussuojaus DIN VDE 0106 osa 100 mukaan.
LED-merkkivalokaluste 2-osainen, kahdella kirkkaalla merkkivalolla, asennus DIN-kiskolle. Kaluste varustettu merkintäikkunalla ryhmä- ja laitemerkintöjä varten. Nimellisjännite 230VAC. Rakenne IEC 62094-1, IEC 60947-1 mukaan, kosketussuojaus DIN VDE 0106 osa 100 mukaan.


