HAGER - Merkkivalo - SVN133 oranssi 12-48V AC/DC

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Merkkiväri - oranssi
Nimellisjännite - 48 V
Jännitetyyppi - AC/DC
Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 1
Lampun kanta - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3250615725493
Sähkönumero
2317391
Toimittajan tuotenumero
SVN133
Tukkuerä
12
Merkkiväri:
oranssi
Nimellisjännite:
48 V
Jännitetyyppi:
AC/DC
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
1
Lampun kanta:
muu
Lampun enimmäisteho:
0.33 W
Upotussyvyys:
62 mm
Merkkivalo LED SVN133 oranssi 12-48V AC/DC DIN 1M LED-merkkivalokaluste 1-osainen, oranssilla merkkivalolla, asennus DIN-kiskolle. Kaluste varustettu merkintäikkunalla ryhmä- ja laitemerkintöjä varten. Nimellisjännite 12-48V AC/DC. Rakenne IEC 62094-1, IEC 60947-1 mukaan, kosketussuojaus DIN VDE 0106 osa 100 mukaan.


