HAGER - Merkkivalo - SVN136 vih+pun 12-48V AC/DC

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Merkkiväri - muu
Valonlähteen tyyppi - LED
Nimellisjännite - 48 V
Jännitetyyppi - AC/DC
Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 1
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3250615722515
Sähkönumero
2317394
Toimittajan tuotenumero
SVN136
Tukkuerä
12
Merkkiväri:
muu
Valonlähteen tyyppi:
LED
Nimellisjännite:
48 V
Jännitetyyppi:
AC/DC
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
1
Lampun kanta:
muu
Lampun enimmäisteho:
0.33 W
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Upotussyvyys:
62 mm
Merkkivalo LED SVN136 vih+pun 12-48V AC/DC DIN 1M LED-merkkivalokaluste 2-osainen, punaisella ja vihreällä merkkivalolla, asennus DIN-kiskolle. Kaluste varustettu merkintäikkunalla ryhmä- ja laitemerkintöjä varten. Nimellisjännite 12-48 VAC. Rakenne IEC 62094-1, IEC 60947-1 mukaan, kosketussuojaus DIN VDE 0106 osa 100 mukaan.


