HAGER - Merkkivalo vihreä 230VAC - SVN121

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Merkkiväri - vihreä
Nimellisjännite - 230 V
Jännitetyyppi - AC
Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 1
Lampun kanta - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3250615721600
Sähkönumero
2317362
Toimittajan tuotenumero
SVN121
Tukkuerä
12
Merkkiväri:
vihreä
Nimellisjännite:
230 V
Jännitetyyppi:
AC
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
1
Lampun kanta:
muu
Lampun enimmäisteho:
0.8 W
Upotussyvyys:
62 mm
Merkkivalokaluste LED vihreä 230VAC DIN 1M
LED-merkkivalokaluste 1-osainen, vihreällä merkkivalolla, asennus DIN-kiskolle. Kaluste varustettu merkintäikkunalla ryhmä- ja laitemerkintöjä varten. Nimellisjännite 230VAC. Rakenne IEC 62094-1, IEC 60947-1 mukaan, kosketussuojaus DIN VDE 0106 osa 100 mukaan.
LED-merkkivalokaluste 1-osainen, vihreällä merkkivalolla, asennus DIN-kiskolle. Kaluste varustettu merkintäikkunalla ryhmä- ja laitemerkintöjä varten. Nimellisjännite 230VAC. Rakenne IEC 62094-1, IEC 60947-1 mukaan, kosketussuojaus DIN VDE 0106 osa 100 mukaan.


