HAGER - Merkkivalokaluste - 1os. LED korona 230VAC VAL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Käyttökohde - muu
Valonlähteen tyyppi - muu
Lampun väri - valkoinen
Lampunpidin - muu
Virrankulutus - 5 mA
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4011334502302
Sähkönumero
2115479
Toimittajan tuotenumero
168050
Tukkuerä
1
Käyttökohde:
muu
Valonlähteen tyyppi:
muu
Lampun väri:
valkoinen
Lampunpidin:
muu
Virrankulutus:
5 mA
LED-moduuli Q.7 koronavalotoiminnolla
LED-moduuli koronavaloefektillä valaistukseen ja kontrollikytkentään ruuvikiinnitettävä, yhteensopiva valaistuskäytöttöön soveltuvien Q.7-peitelevyjen kanssa. Kirkkaus aseteltavissa kahteen tasoon liukukytkimellä. Käyttö 230V syötettävien kalusterunkojen kanssa hakuvalona tai tunnelmavalaistuksen tekoon. LED ei vaihdettavissa, johdotus Wago-liittimellä.
LED-moduuli koronavaloefektillä valaistukseen ja kontrollikytkentään ruuvikiinnitettävä, yhteensopiva valaistuskäytöttöön soveltuvien Q.7-peitelevyjen kanssa. Kirkkaus aseteltavissa kahteen tasoon liukukytkimellä. Käyttö 230V syötettävien kalusterunkojen kanssa hakuvalona tai tunnelmavalaistuksen tekoon. LED ei vaihdettavissa, johdotus Wago-liittimellä.
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


