HAGER - Merkkivalokaluste - merkkiv. E14 3W/250V

UTU Oy
KopioiKopioi
HAGER - Merkkivalokaluste - merkkiv. E14 3W/250V

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Pintamateriaali - matta

  • Kiinnitystapa - ruuvikiinnitys

  • Materiaali - muu

  • Halogeeniton - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3250610095522

Sähkönumero

2115567

Toimittajan tuotenumero

WDF6655

Tukkuerä

10

Asennustapa:

uppoasennus

Pintamateriaali:

matta

Kiinnitystapa:

ruuvikiinnitys

Materiaali:

muu

Halogeeniton:

kyllä

Väri:

muu

Energiankulutus:

3 W

Laitteen leveys:

71 mm

Laitteen korkeus:

71 mm

Laitteen syvyys:

40 mm

Valonlähteen tyyppi:

LED, vaihdettava

Kokoonpano:

peruselementti

Lampun väri:

muu

Lampunpidin:

E14

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP20

Nimellisjännite:

250 V

Sisältää lampun:

ei

Vilkkuvalolla:

ei

Kiinteä merkintä:

ei

Vaihdettavalla symbolilla:

ei

Painiketoiminto:

ei

Materiaalin laatu:

muu

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

RAL-numero (vastaava):

7035

Läpinäkyvä:

ei

Lampun enimmäisteho:

3 W

Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):

50 mm

Merkkivalorunko E14 ruuviliittimin

Merkkivalokalusterunko E14 -merkkilampuille. Liitäntä ruuviliittimillä. Varustus erikseen tilattavalla keskiölevyllä ja matalalla tai korkealla linssikuvulla käyttöön valittavan lamppukoon ja halutun merkkivalovärin mukaan.

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan