HAGER - Merkkivalokaluste - PUN/VIH 230VAC KR har

UTU Oy
KopioiKopioi
HAGER - Merkkivalokaluste - PUN/VIH 230VAC KR har

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - pinta-asennus

  • Pintamateriaali - matta

  • Kiinnitystapa - muu

  • Materiaali - muovi

  • Halogeeniton - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3250617174619

Sähkönumero

2009133

Toimittajan tuotenumero

WNA601

Tukkuerä

1

Asennustapa:

pinta-asennus

Pintamateriaali:

matta

Kiinnitystapa:

muu

Materiaali:

muovi

Halogeeniton:

ei

Väri:

harmaa

Energiankulutus:

0.6 W

Laitteen leveys:

45 mm

Laitteen korkeus:

45 mm

Laitteen syvyys:

41 mm

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Kokoonpano:

peruselementti keskiölevyllä

Lampun väri:

muu

Lampunpidin:

muu

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP55

Nimellisjännite:

230 V

Moduulien lukumäärä:

2

Sisältää lampun:

kyllä

Vilkkuvalolla:

kyllä

Kiinteä merkintä:

ei

Vaihdettavalla symbolilla:

kyllä

Painiketoiminto:

ei

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

RAL-numero (vastaava):

7011

Läpinäkyvä:

ei

Lampun enimmäisteho:

0.5 W

Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):

50 mm

LED-merkkivalorunko punainen/vihreä 230V, W.1, harmaa

LED-merkkivalorunko, punainen/vihreä valo pinta-/ uppoasennus

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan