HAGER - Merkkivalokaluste - PUN/VIH mv 230VAC MUS

UTU Oy
KopioiKopioi
HAGER - Merkkivalokaluste - PUN/VIH mv 230VAC MUS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Pintamateriaali - kiiltävä

  • Materiaali - muu

  • Halogeeniton - kyllä

  • Väri - musta

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3250610091692

Sähkönumero

2115684

Toimittajan tuotenumero

WLF6653BG

Tukkuerä

36

Asennustapa:

uppoasennus

Pintamateriaali:

kiiltävä

Materiaali:

muu

Halogeeniton:

kyllä

Väri:

musta

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Kokoonpano:

peruselementti keskiölevyllä

Lampun väri:

muu

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP20

Nimellisjännite:

230 V

Sisältää lampun:

kyllä

Vilkkuvalolla:

ei

Painiketoiminto:

ei

Materiaalin laatu:

muu

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

RAL-numero (vastaava):

9005

Läpinäkyvä:

ei

Lampun enimmäisteho:

0.5 W

LED-merkkivalo, punainen/vihreä valo, R.x, musta kiiltävä

LED-merkkivalo vihreällä ja punaisella valolla R.1/R.3/R.classic/1930 musta kiiltävä LED-merkkivalo hotellihuoneiden älä häiritse valoksi tai toimitilojen vapaa/varattu -valoksi. Vihreän ja punaisena valon kytkentä erilisellä vaihtokytkimellä. Huomio! Käytettäessä merkkivaloa 1930 -sarjan kanssa, erillisasennus d58mm keskiöisen peitelevyn kanssa mahdollista. Nimellisjännite: 230 V AC Taajuus: 50/60 Hz Tehonkulutus: jännitteellä 230 VAC, 50 Hz - maks. 0,5 W per väri Materiaali: muovi/metalli

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan