HAGER - Merkkivalokaluste - PUN/VIH mv 230VAC UKR VAL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - uppoasennus
Pintamateriaali - kiiltävä
Kiinnitystapa - kynsi-/ruuvikiinnitys
Materiaali - muu
Halogeeniton - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3250610091708
Sähkönumero
2115685
Toimittajan tuotenumero
WLF6653WG
Tukkuerä
36
Asennustapa:
uppoasennus
Pintamateriaali:
kiiltävä
Kiinnitystapa:
kynsi-/ruuvikiinnitys
Materiaali:
muu
Halogeeniton:
kyllä
Väri:
valkoinen
Energiankulutus:
0.5 W
Laitteen leveys:
71 mm
Laitteen korkeus:
71 mm
Laitteen syvyys:
40 mm
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Kokoonpano:
peruselementti keskiölevyllä
Lampun väri:
valkoinen
Lampunpidin:
muu
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP20
Nimellisjännite:
230 V
Sisältää lampun:
kyllä
Vilkkuvalolla:
ei
Kiinteä merkintä:
ei
Vaihdettavalla symbolilla:
kyllä
Painiketoiminto:
ei
Materiaalin laatu:
muu
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
RAL-numero (vastaava):
9010
Läpinäkyvä:
ei
Lampun enimmäisteho:
0.5 W
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
50 mm
LED-merkkivalo vihreällä ja punaisella valolla R.1/R.3/R.classic/1930 puhtaanvalkoinen kiiltävä LED-merkkivalo hotellihuoneiden älä häiritse valoksi tai toimitilojen vapaa/varattu -valoksi. Vihreän ja punaisena valon kytkentä erilisellä vaihtokytkimellä. Huomio! Käytettäessä merkkivaloa 1930 -sarjan kanssa, erillisasennus d58mm keskiöisen peitelevyn kanssa mahdollista. Nimellisjännite: 230 V AC Taajuus: 50/60 Hz Tehonkulutus: jännitteellä 230 VAC, 50 Hz - maks. 0,5 W per väri Materiaali: muovi/metalli
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


