HAGER - Merkkivalokaluste Q.1/Q.3 - PUN/VIH mv 230VAC ant

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Kiinnitystapa - kynsi-/ruuvikiinnitys

  • Pintamateriaali - matta

  • Materiaali - muu

  • Väri - antrasiitti

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4011334414445

Sähkönumero

2111894

Toimittajan tuotenumero

29526086

Tukkuerä

10

Asennustapa:

uppoasennus

Kiinnitystapa:

kynsi-/ruuvikiinnitys

Pintamateriaali:

matta

Materiaali:

muu

Väri:

antrasiitti

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Kokoonpano:

peruselementti keskiölevyllä

Lampun väri:

puna-vihreä

Lampunpidin:

ei ole

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP20

Nimellisjännite:

230 V

Materiaalin laatu:

muu

Pinnan suojaus:

lakattu

RAL-numero (vastaava):

7021

Lampun enimmäisteho:

0.5 W

Vihreä/Punainen LED-merkkivalo K.1, linssikehys puhtaanvalkoinen kiiltävä, syöttöjännite 230VAC tehokulutus maks. 0,5 W per väri.Lisätarvikkeet tilattavissa erikseen symbolikalvot 19058001, 19058002, 19058003, 19058004, 19058005.

LED-merkkivalo vihreällä ja punaisella valolla Q.1/Q.3/Q.7 antrasiitti samettinen LED-merkkivalo hotellihuoneiden älä häiritse valoksi tai toimitilojen vapaa/varattu -valoksi. Vihreän ja punaisena valon kytkentä erilisellä vaihtokytkimellä. Nimellisjännite: 230 V AC Taajuus: 50/60 Hz Tehonkulutus: jännitteellä 230 VAC, 50 Hz - maks. 0,5 W per väri Materiaali: muovi/metalli

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan