Varastointi päättyy

HAGER - Merkkivalokaluste R.1/R.3 - VAL mv 230VAC mus

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Pintamateriaali - kiiltävä

  • Materiaali - muu

  • Väri - musta

  • Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4011334414605

Sähkönumero

2111882

Toimittajan tuotenumero

29532045

Tukkuerä

10

Asennustapa:

uppoasennus

Pintamateriaali:

kiiltävä

Materiaali:

muu

Väri:

musta

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Kokoonpano:

peruselementti keskiölevyllä

Lampun väri:

valkoinen

Lampunpidin:

ei ole

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP20

Nimellisjännite:

230 V

Materiaalin laatu:

muu

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

RAL-numero (vastaava):

9005

Lampun enimmäisteho:

1 W

Valkoinen LED-merkkivalo R.1/R.3, linssikehys musta kiiltävä, syöttöjännite 230VAC tehokulutus maks. 1 W. Lisätarvikkeettilattavissa erikseen symbolikalvot 19058006, 19058007, 19058008, 19058009, 19058010. LED-merkkivalo valkoisella valolla R.1/R.3/R.classic/1930 puhtaanvalkoinen kiiltävä LED-merkkivalo esimerkiksi tilatietojen tai varoitusten ilmaisuun. Kirkkaus aseteltavissa potentiometrillä. Valon väri kylmänvalkoinen, erillisellä kytkimellä kytketävissä. Huomio, käytettäessä 1930 sarjan kanssa, asennus ainoastaan erillistuotteena D58mm keskiöisen peitelevyn kanssa. Nimellisjännite: 230 V AC Taajuus: 50/60 Hz Tehonkulutus: jännitteellä 230 VAC, 50 Hz - maks. 1 W Materiaali: muovi/metalli

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan