HAGER - Merkkivalokaluste S.1 - PUN 4xLED 24VDC peitel. val

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - huonevalaisin/summeri
Väri - valkoinen
Kotelointiluokka (IP) - IP20
RAL-numero (vastaava) - 9010
Laitteen leveys - 80.5 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4011334354093
Sähkönumero
2111099
Toimittajan tuotenumero
52039909
Tukkuerä
10
Malli / Tyyppi:
huonevalaisin/summeri
Väri:
valkoinen
Kotelointiluokka (IP):
IP20
RAL-numero (vastaava):
9010
Laitteen leveys:
80.5 mm
Laitteen korkeus:
80.5 mm
Laitteen syvyys:
40.6 mm
Merkkivalokaluste Hager S.1/B.3/B.7 punainen 4xLED 24VDC peitel.puhtaanvalkoinen
Merkkivalo summerilla potilaskutsuasennuksiin, peitelevyllä Käyttöjännite 24 VDC Käyttölämpötila -5 ... +40 °C Visuaalisiin ja äänihälytyksiin hätätilanteissa. Varoitus: Asenna laite aina selkeästi näkyvälle paikalle. Suositus: käytä syvää kojerasiaa, asennettavaksi vakiokojerasioihin DIN 49073-1 mukaan − kutsuääni kytkettävissä päälle merkkivalossa − soittoääni voidaan asettaa jatkuvaksi signaaliksi tai pulsseiksi − neljällä punaisella LEDillä − kutsuäänen säilytys jännitteen katketessa ja palatessa − potentiaalivapaalla koskettimella soittoäänen välitys, esim. robottipuhelimelle − keskiölevy jousikiinnityksellä − merkinnöillä
Merkkivalo summerilla potilaskutsuasennuksiin, peitelevyllä Käyttöjännite 24 VDC Käyttölämpötila -5 ... +40 °C Visuaalisiin ja äänihälytyksiin hätätilanteissa. Varoitus: Asenna laite aina selkeästi näkyvälle paikalle. Suositus: käytä syvää kojerasiaa, asennettavaksi vakiokojerasioihin DIN 49073-1 mukaan − kutsuääni kytkettävissä päälle merkkivalossa − soittoääni voidaan asettaa jatkuvaksi signaaliksi tai pulsseiksi − neljällä punaisella LEDillä − kutsuäänen säilytys jännitteen katketessa ja palatessa − potentiaalivapaalla koskettimella soittoäänen välitys, esim. robottipuhelimelle − keskiölevy jousikiinnityksellä − merkinnöillä
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


