HAGER - Merkkivalokaluste S.1 - PUN/VIH mv 230VAC alu

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - uppoasennus
Pintamateriaali - matta
Materiaali - muu
Väri - alumiini
Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4011334414377
Sähkönumero
2111889
Toimittajan tuotenumero
29521404
Tukkuerä
10
Asennustapa:
uppoasennus
Pintamateriaali:
matta
Materiaali:
muu
Väri:
alumiini
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Kokoonpano:
peruselementti keskiölevyllä
Lampun väri:
puna-vihreä
Lampunpidin:
ei ole
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP20
Nimellisjännite:
230 V
Materiaalin laatu:
muu
Pinnan suojaus:
lakattu
RAL-numero (vastaava):
9006
Lampun enimmäisteho:
0.5 W
LED-merkkivalo vihreällä ja punaisella valolla asennussarjoille S.1/B.7/B.3. Kehyksen väri alumiini matta maalattu. Soveltuu esimerkiksi LED-merkkivaloksi hotellihuoneiden älä häiritse valoksi tai toimitilojen vapaa/varattu -valoksi. Vihreän ja punaisena valon kytkentä erillisellä vaihtokytkimellä. Nimellisjännite: 230 V AC Taajuus: 50/60 Hz Tehonkulutus: jännitteellä 230 VAC, 50 Hz - maks. 0,5 W per väri Materiaali: muovi/metalli
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


