HAGER - Merkkivalokaluste - SIN 230VAC KR har

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - pinta-asennus
Pintamateriaali - matta
Kiinnitystapa - muu
Materiaali - muovi
Halogeeniton - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3250617174626
Sähkönumero
2009191
Toimittajan tuotenumero
WNA602
Tukkuerä
36
Asennustapa:
pinta-asennus
Pintamateriaali:
matta
Kiinnitystapa:
muu
Materiaali:
muovi
Halogeeniton:
ei
Väri:
harmaa
Energiankulutus:
0.1 W
Laitteen leveys:
45 mm
Laitteen korkeus:
45 mm
Laitteen syvyys:
41 mm
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Kokoonpano:
peruselementti keskiölevyllä
Lampun väri:
muu
Lampunpidin:
muu
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP55
Nimellisjännite:
250 V
Moduulien lukumäärä:
2
Sisältää lampun:
kyllä
Vilkkuvalolla:
kyllä
Kiinteä merkintä:
ei
Vaihdettavalla symbolilla:
kyllä
Painiketoiminto:
ei
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
lakattu
RAL-numero (vastaava):
7011
Läpinäkyvä:
ei
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
50 mm
LED-merkkivalorunko, sininen valo pinta-/ uppoasennus
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


