HAGER - Merkkivalokaluste - VAL mv 230VAC MUS

UTU Oy
KopioiKopioi
HAGER - Merkkivalokaluste - VAL mv 230VAC MUS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Pintamateriaali - kiiltävä

  • Kiinnitystapa - kynsi-/ruuvikiinnitys

  • Materiaali - muu

  • Halogeeniton - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3250610091715

Sähkönumero

2115683

Toimittajan tuotenumero

WLF6651BG

Tukkuerä

36

Asennustapa:

uppoasennus

Pintamateriaali:

kiiltävä

Kiinnitystapa:

kynsi-/ruuvikiinnitys

Materiaali:

muu

Halogeeniton:

kyllä

Väri:

musta

Energiankulutus:

1 W

Laitteen leveys:

71 mm

Laitteen korkeus:

71 mm

Laitteen syvyys:

40 mm

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Kokoonpano:

peruselementti keskiölevyllä

Lampun väri:

muu

Lampunpidin:

muu

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP20

Nimellisjännite:

230 V

Sisältää lampun:

kyllä

Vilkkuvalolla:

ei

Kiinteä merkintä:

ei

Vaihdettavalla symbolilla:

kyllä

Painiketoiminto:

ei

Materiaalin laatu:

muu

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

RAL-numero (vastaava):

9005

Läpinäkyvä:

ei

Lampun enimmäisteho:

1 W

Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):

50 mm

LED-merkkivalo, valkoinen valo, R.x, musta kiiltävä

LED-merkkivalo valkoisella valolla R.1/R.3/R.classic/1930 puhtaanvalkoinen kiiltävä LED-merkkivalo esimerkiksi tilatietojen tai varoitusten ilmaisuun. Kirkkaus aseteltavissa potentiometrillä. Valon väri kylmänvalkoinen, erillisellä kytkimellä kytketävissä. Huomio, käytettäessä 1930 sarjan kanssa, asennus ainoastaan erillistuotteena D58mm keskiöisen peitelevyn kanssa. Nimellisjännite: 230 V AC Taajuus: 50/60 Hz Tehonkulutus: jännitteellä 230 VAC, 50 Hz - maks. 1 W Materiaali: muovi/metalli

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan