Etusivu

HAGER - Merkkivalokaluste W.1 - VAL 230VAC KR har

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kiinnitystapa - ruuvikiinnitys

  • Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä

  • Kokoonpano - peruselementti keskiölevyllä

  • Lampun väri - valkoinen

  • Sopii kotelointiluokalle (IP) - IP55

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4011334390558

Sähkönumero

2009055

Toimittajan tuotenumero

51733525

Tukkuerä

66

Kiinnitystapa:

ruuvikiinnitys

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Kokoonpano:

peruselementti keskiölevyllä

Lampun väri:

valkoinen

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP55

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

RAL-numero (vastaava):

7011

Merkkivalokalusterunko valk LED-valolla WC-tilohin,käytäviin ja hisseihin,uppo- ja pinta-asennukseen, asennus pinta-asennusrasiantai uppoasennuskehyksen kanssa, käyttölämpötila -40 ... +60 astC, puristusliittimillä, kirkkaus säädettävissä potentiometril LED-merkkivalorunko, valkoinen valo pinta-/ uppoasennus