HAGER - Modulikenttäsetti 2x12mod - ORION PLUS KOTELOLLE 350x300mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 280 mm
Korkeus - 330 mm
Hiilijalanjälki - Sonepar-arvio
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
10 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
3250610672310
Sähkönumero
3427174
Toimittajan tuotenumero
FL980A
Tukkuerä
0
Leveys:
280 mm
Korkeus:
330 mm
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Moduulikalustekenttä, FL980A PE-kot. 350x300mm 2x12mod
DIN-kiskokalustepakkaus 2 x 12 moduulia lasikuituvahvistetusta polyesteristä valmistetuille orion plus -asennuskoteloille koko 350x300 mm.
DIN-kiskokalustepakkaus 2 x 12 moduulia lasikuituvahvistetusta polyesteristä valmistetuille orion plus -asennuskoteloille koko 350x300 mm.
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


