HAGER - Modulikotelo Gamma - GD218N 2x18mod IP20 teräs

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Korkeus - 375 mm
Rivien lukumäärä - 2
Kotelon/suojuksen materiaali - teräs
Kotelointiluokka (IP) - IP30
Väri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Gamma
EAN-koodi
3250612846122
Sähkönumero
3425607
Toimittajan tuotenumero
GD218N
Tukkuerä
0
Korkeus:
375 mm
Rivien lukumäärä:
2
Kotelon/suojuksen materiaali:
teräs
Kotelointiluokka (IP):
IP30
Väri:
valkoinen
Leveys:
255 mm
Syvyys:
130 mm
RAL-numero:
9010
Suojuksen tyyppi:
ovi
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
18
Kannen muoto:
suljettu
Moduulikotelo Gamma ovella, koko 2 x 18 moduulia, kotelo varustettu metallisilla kansiosilla, asennusrunko ja muut muoviosat ovat itsestään sammuvaa muovia, IEC956-2-1 mukaisesti. Kotelo soveltuu EN 61439-3 mukaisiin jakokeskusasennuksiin maksimissaan 63 A nimellisvirralle. Kotelo tulee varustaa erikseen tilattavalla pohjalevyllä asennettaessa kotelo palavalle pinnalle. Väri puhtaanvalkoinen RAL9010.


