HAGER - Modulikotelo pinta - VS312PS 3x12mod IP40 PS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Rivien lukumäärä - 3
Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 12
Kotelon/suojuksen materiaali - muovi
Väri - valkoinen
Leveys - 281.5 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
17 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
3250616594180
Sähkönumero
3425578
Toimittajan tuotenumero
VS312PS
Tukkuerä
1
Rivien lukumäärä:
3
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
12
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Väri:
valkoinen
Leveys:
281.5 mm
Korkeus:
500 mm
Syvyys:
99 mm
Kannen muoto:
suljettu
Suojuksen tyyppi:
ovi
Kotelointiluokka (IP):
IP40
Upotussyvyys:
99 mm
RAL-numero:
9010
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Moduulikotelo 3x12 moduulia, pinta-asennukseen polystyreenimuovista (PS) valkoisella ovella, oven kätisyys voidaan vaihtaa oikealle tai vasemmalle ilman kotelon etuosan irroitusta. Ovi voidaan varustaa jälkiasennettavalla sylinterilukolla. Kotelon toisessa päässä läpilyöntiaihiot asennusputkille ja toisessa päässä murtoaihiot asennuskanaville ja kaapeleille. Standardinmukaisuus EN 61439-3.
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


