HAGER - Modulikotelo uppo - VF108PS 1x8mod IP40 PS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Rivien lukumäärä - 1
Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 8
Kotelon/suojuksen materiaali - muovi
Väri - valkoinen
Leveys - 209.5 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
8 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
3250616464629
Sähkönumero
3426469
Toimittajan tuotenumero
VF108PS
Tukkuerä
1
Rivien lukumäärä:
1
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
8
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Väri:
valkoinen
Leveys:
209.5 mm
Korkeus:
183.5 mm
Syvyys:
97.5 mm
Kannen muoto:
suljettu
Suojuksen tyyppi:
ovi
Kotelointiluokka (IP):
IP40
Upotussyvyys:
72 mm
RAL-numero:
9010
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


