HAGER - Modulikotelo uppo - VF122PS 1x22mod IP40 PS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - uppoasennus
Rivien lukumäärä - 1
Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 22
Kotelon/suojuksen materiaali - muovi
Väri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
17 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
3250616464711
Sähkönumero
3426472
Toimittajan tuotenumero
VF122PS
Tukkuerä
1
Asennustapa:
uppoasennus
Rivien lukumäärä:
1
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
22
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Väri:
valkoinen
Leveys:
532 mm
Korkeus:
293 mm
Syvyys:
97.5 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP40
Upotussyvyys:
72 mm
RAL-numero:
9010
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Moduulikotelo 1x22 moduulia, uppoasennukseen kevyeeseen väliseinään, minimiupotussyvyys 72 mm, polystyreenimuovista (PS) valkoisella ovella, oven kätisyys voidaan vaihtaa oikealle tai vasemmalle ilman kotelon etuosan irroitusta. Ovi voidaan varustaa jälkiasennettavalla sylinterilukolla. Standardinmukaisuus EN 61439-3.
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


