HAGER - Modulikotelo uppo - VF212PS 2x12mod IP40 PS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - uppoasennus
Rivien lukumäärä - 2
Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 12
Kotelon/suojuksen materiaali - muovi
Väri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
17 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
3250616464643
Sähkönumero
3426473
Toimittajan tuotenumero
VF212PS
Tukkuerä
1
Asennustapa:
uppoasennus
Rivien lukumäärä:
2
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
12
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Väri:
valkoinen
Leveys:
352 mm
Korkeus:
418 mm
Syvyys:
97.5 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP40
Upotussyvyys:
72 mm
RAL-numero:
9010
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Moduulikotelo 2x12 moduulia, uppoasennukseen kevyeeseen väliseinään, minimiupotussyvyys 72 mm, polystyreenimuovista (PS) valkoisella ovella, oven kätisyys voidaan vaihtaa oikealle tai vasemmalle ilman kotelon etuosan irroitusta. Ovi voidaan varustaa jälkiasennettavalla sylinterilukolla. Standardinmukaisuus EN 61439-3.
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


