HAGER - Modulikotelo uppo - VF412PS 4x12mod IP40 PS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - uppoasennus
Rivien lukumäärä - 4
Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 12
Kotelon/suojuksen materiaali - muovi
Väri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
42 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
3250616464667
Sähkönumero
3426477
Toimittajan tuotenumero
VF412PS
Tukkuerä
1
Asennustapa:
uppoasennus
Rivien lukumäärä:
4
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
12
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Väri:
valkoinen
Leveys:
352 mm
Korkeus:
688 mm
Syvyys:
97.5 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP40
Upotussyvyys:
72 mm
RAL-numero:
9010
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Moduulikotelo 4x12 moduulia, uppoasennukseen kevyeeseen väliseinään, minimiupotussyvyys 72 mm, polystyreenimuovista (PS) valkoisella ovella, oven kätisyys voidaan vaihtaa oikealle tai vasemmalle ilman kotelon etuosan irroitusta. Ovi voidaan varustaa jälkiasennettavalla sylinterilukolla. Standardinmukaisuus EN 61439-3.
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


