HAGER - Modulikotelo uppo - VH36NC 3x12mod IP30 Fe/PS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Rivien lukumäärä - 3
Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 12
Väri - valkoinen
Leveys - 348 mm
Korkeus - 630.5 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
24 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
3250616614789
Sähkönumero
3427504
Toimittajan tuotenumero
VH36NC
Tukkuerä
1
Rivien lukumäärä:
3
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
12
Väri:
valkoinen
Leveys:
348 mm
Korkeus:
630.5 mm
Syvyys:
98 mm
Kannen muoto:
aukolla
Suojuksen tyyppi:
ovi
Läpinäkyvä kansi/ovi:
ei
Maadoitusliitinlohko:
kyllä
Upotusleveys:
314 mm
Upotussyvyys:
89 mm
Upotuskorkeus:
595 mm
Laajennusmahdollisuus:
kyllä
Lukolla:
ei
Sisäsyvyys:
91.5 mm
Asennuslevyllä:
ei
Nollajohtoliitinlohko:
kyllä
DIN-kisko:
kyllä
RAL-numero:
9010
Signaalinläpäisevä ovi:
ei
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Moduulikotelo 36 moduulia DIN-mitoitetuille moduulikomponenteille, metallisella ovikehyksellä ja muovisella upotuskaukalolla. Uppoasennus kevyisiin väliseiniin. Minimiupotussyvyys 88 mm asennettaessa ilman erikseen tilattavaa korotuskehystä. Kiinnitys levyseinään mukana toimitettavilla pysty- ja vaakasuuntaisen kiinnityksen mahdollistavilla kiinnitysankkureilla.
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


