HAGER - Moduulikotelo pinta PS - GD113S 1x13M IP20 PS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - pinta-asennus
Rivien lukumäärä - 1
Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 13
Kotelon/suojuksen materiaali - muovi
Väri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
5 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
3250612845484
Sähkönumero
3426807
Toimittajan tuotenumero
GD113S
Tukkuerä
1
Asennustapa:
pinta-asennus
Rivien lukumäärä:
1
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
13
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Väri:
valkoinen
Leveys:
250 mm
Korkeus:
250 mm
Syvyys:
103 mm
Kannen muoto:
aukolla
Suojuksen tyyppi:
valinnainen
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Läpinäkyvä kansi/ovi:
ei
Maadoitusliitinlohko:
kyllä
Upotusleveys:
250 mm
Upotussyvyys:
103 mm
Upotuskorkeus:
250 mm
Laajennusmahdollisuus:
kyllä
Lukolla:
ei
Asennuslevyllä:
ei
Nollajohtoliitinlohko:
kyllä
Lukitus/kiinnitys:
sylinteri
DIN-kisko:
kyllä
EMC-versio:
ei
RAL-numero:
9010
Signaalinläpäisevä ovi:
kyllä
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Moduulikotelo Gamma, koko 1 x 13 moduulia, kotelo valmistettu itsestään sammuvasta muovista, IEC956-2-1 mukaisesti. Kotelo soveltuu EN 61439-3 mukaisiin jakokeskusasennuksiin maksimissaan 63 A nimellisvirralle. Kotelo tulee varustaa erikseen tilattavalla pohjalevyllä asennettaessa kotelo palavalle pinnalle. Kotelo on varustettavissa lisäksi erikseen tilattavalla läpinäkyvällä tai valkoisella umpiovella sekä lukolla. Kotelon runko sinetöitävissä erikseen tilattavan sinetöintisetin kanssa. Väri puhtaanvalkoinen RAL9010.
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


